- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 六角棒レンチ ジョイントのおすすめ人気ランキング
六角棒レンチ ジョイントのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新700件の「六角棒レンチ ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角 ジョイント」、「ラチェットレンチ延長パイプ」、「六角レンチ 延長」などの商品も取り扱っております。
さまざまな形状の六角レンチと組み合わせる事ができます。世界最高の強度を実現しています。
用途通常の六角レンチでは届かない場所に。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。付属品調整用六角レンチ材質プロテニアム合金鋼仕上メッキ(ブライトガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.62MB)
手の届きにくいところでの六角棒レンチまわしに。簡単収納!キャップを外して入れるだけ。
用途六角棒レンチの補助具として、深い場所での作業に便利。形状L型寸法(mm)(延長可能)5・6・8・10先端形状六角
1セット(2本)
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
増し締め用パイプ2本セット
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角セット内容WP-810、WP-56(各1本)内径(Φmm)大→11.9、小→9.5(WP-810)。大→7.1、小→6.1(WP-56)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1セット(2本組)
¥899税込¥989
当日出荷
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
六角棒レンチの短柄側で力を掛ける際に威力を発揮します。六角棒レンチに差し込むことで、より小さな力で楽にボルトの締め付け・緩め作業が可能です。特に六角棒レンチの短柄側で力を掛ける際に威力を発揮します。延長ハンドル3本は1本に収納可能です。
用途六角棒レンチ用の省力補助ハンドル。対応10mm(3/8)×8mm(5/16)・6mm(1/4)×5mm(3/16)・4mm(5/32)×3mm(1/8)
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。
対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
電材・リフォームの職人さんのお困り事を解消!ジョイントアダプター1本で約 100mm ドリルが延長します!
1本のドリルでは次の根太まで届かない時に、ジョイントアダプターを接続すれば次の根太まで届きます。
根太の間隔が狭くて電動工具が入らない時に、ジョイントアダプターをちょい足しすれば広い箇所からの穴あけが可能になります。
ジョイントアダプターの接続を工夫することで、取付可能な先端工具のバリエーションが広がります。
AタイプとBタイプはワンタッチ着脱式、Cタイプはネジ止めとなります。
用途根太への配線穴加工、1本のドリルでは次の根太まで届かない時のちょい足しに。全長(mm)130適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下
3WAYハンドルを使用することで、早回しから本締めまで連続してできます。
差し込み部は11.5Φmmですので、一般的な10mmサイズの六角レンチまでご利用を頂けます。
用途機械の組み立て、メンテナンス全長(mm)270質量(g)182.5差込サイズ(Φmm)11.5
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型
ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく便利な補強ハンドルの使用により本締めもできます。
常にハンドルを回しやすい方向(5方向)に差込穴があって楽に本締めができます。
硬度はHRC60±1です。
通常の約4倍の力で締め付けができます。
ボールポイントを使用して本締めができます。
形状トリプル型
焼入れ鋼。ビニールグリップ付
全長(mm)250形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
六角棒レンチ用のパイプハンドルです。
六角棒レンチに差して使用し、回し作業の力の補完を行います。
ボールポイントを使用して本締めができます。
種類パイプハンドル全長(mm)190トラスコ品番768-4215質量(g)119タイプロング
1本
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)形状六角棒
WISE(若穂囲製作所)SB-1000用パイプハンドル
ボールポイントを使用して本締めができます。
トラスコ品番853-3077色黒内径(Φmm)11.5×7.0硬度HRC60±1ハンドルストレートパイプハンドル
1個
¥989税込¥1,088
当日出荷
狭い箇所、奥まった箇所など作業状況に応じて変更可能です。ビット先端にも磁力がおよぶ構造になってるため、ねじ・ビスの保持にも便利です。
先端に各種ビット取付け可能。
寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)-仕様インパクトドライバー対応差込角(mm)6.35
岩田製作所セパレートカラー 六角 SUS304
六角シャフトに取り付けることができます。
材質ステンレスSUS304付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)2本ねじ径MM5×16RoHS指令(10物質対応)対応
トリプルハンドルを使用する事で、ボールポイントの早回しから本締めまで連続してできます。常にハンドルが回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。
形状トリプル型仕様角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドルトラスコ品番837-1272材質炭素鋼(S45C)全長(mm)275質量(g)210先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0724
1本
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
BONDHUSボールポイント・ブレード スーパーロング
電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応